Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HH-Sicherungseinsatz 20A TB 6/12kV 3000413.20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HH-Sicherungseinsatz 20A TB 6/12kV 3000413.20
HH-Sicherungseinsatz 20A TB 6/12kV 3000413.20
Artikel-Nr.:
     6012-15174013
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     3000413.20
EAN/GTIN:
     4028854050435
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
siba hh-sicherung
hh sicherung

HH-Sicherungseinsatz 20A TB 6/12kV 3000413.20

Sicherungseinsatz für Innen- und Freiluftanwendung in luft- und gasisolierten Mittelspannungsanlagen
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
12 kV
Länge:
362 mm
Durchmesser:
45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 110,11*
€ 138,81*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 115,63*
€ 144,50*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,50*
€ 171,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,60*
€ 170,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,30*
€ 163,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,94*
€ 157,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,63*
€ 137,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.