| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-15195616 Herst.-Nr.: GHS2001946R0004 EAN/GTIN: 4016779478403 |
| |
|
| | |
| Kennzeichnungsschild mit Beschriftung BS-1/20 Packung mit 40 Schildern, bedruckt oder leer. Unbedruckte Schilder können von Hand mit wisch- und wasserfesten Stiften oder mit computergesteuerten Beschriftungssystemen (Plotter) beschriftet werden. Weitere Informationen: | | Selbstklebend: | nein | Beschriftung: | sonstige | Farbe: | weiß | Transparent: | nein | Fluoreszierend: | nein | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 2,52* | € 3,91* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,05* | € 4,69* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,06* | € 4,81* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,22* | € 4,94* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 3,82* | € 5,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|