Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-15199279 Herst.-Nr.: UZ22MP EAN/GTIN: 3250616367258 |
| |
|
| | |
| Montageplatte univers 1800x500mm UZ22MP Montageplatte, univers,1800x500mm, Anbringung ohne zusätzliche Fixation. Montageplatte ohne Tragschienen verwendbar zum Einbau im Stand-/Anreihstandschrank. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1800 mm | Breite: | 500 mm | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Oberflächenschutz: | verzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 152,75* | € 182,78* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 158,83* | € 189,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 157,93* | € 189,10* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 161,34* | € 192,14* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 164,67* | € 196,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|