Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuumschütz 110kW/400V/AC 3RT1264-6AD36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vakuumschütz 110kW/400V/AC 3RT1264-6AD36
Vakuumschütz 110kW/400V/AC 3RT1264-6AD36
Artikel-Nr.:
     6012-15200103
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT12646AD36
EAN/GTIN:
     4011209508705
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hauptschütz

Vakuumschütz 110kW/400V/AC 3RT1264-6AD36

Vakuumschütz AC-3e/AC-3 225 A, 110 kW / 400 V, 3-polig, Uc: 42-48 V AC(50-60 Hz) / DC Antrieb: konventionell Hilfskontakte 2 S + 2 Ö Hauptstr.: Schiene Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss Vakuumschütz SIRIUS 3RT12 zum Schalten von Motoren.Die Vakuumschütze 3RT12 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
42..48 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
42..48 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
42..48 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
330 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
225 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
110 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 790,09*
€ 878,36*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 819,32*
€ 890,60*
Frei Haus
ab € 890,57*
€ 966,20*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 932,01*
€ 1.015,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 935,39*
€ 1.017,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.017,83*
€ 1.211,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.010,03*
€ 1.201,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 980,33*
€ 1.166,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 960,59*
€ 1.143,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 935,39*
€ 1.113,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RT19664EA1
ab € 12,07*
Zubehör
Siemens
3RT19664EA3
ab € 9,71*
Zubehör
Siemens
3RA19622A
ab € 60,71*
Zubehör
Siemens
3RH19211EA11
ab € 6,13*
Zubehör
Siemens
3RH19211KA11
ab € 6,37*
Zubehör
Siemens
3RH19211JA11
ab € 6,35*
Zubehör
Siemens
3RH19211DA11
ab € 6,12*
Zubehör
Siemens
3RH19211EA20
ab € 6,13*
Zubehör
Siemens
3RH19211KA20
ab € 6,35*
Zubehör
Siemens
3RH19211EA02
ab € 6,15*
Zubehör
Siemens
3RH19211KA02
ab € 6,40*
Zubehör
Siemens
3RT19164JA02
ab € 1,24*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RT19664EA2
ab € 9,69*
Zubehör
Siemens
3TX65463B
ab € 36,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.