| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-15210742 Herst.-Nr.: 7000-12661-0000000 EAN/GTIN: 4048879201704 |
| |
|
| | |
| Buchse 7000-12661-0000000 Für Anwendungen bis 32 V AC/DC und 4 A Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Buchse | Für Kabelaußendurchmesser: | 4..5,1 mm | Ausführung des Gehäuses: | abgewinkelt | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schneidklemmanschluss | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Geschirmt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 8,66* | € 12,44* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 8,36* | € 12,44* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,64* | € 13,82* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,40* | € 14,99* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 11,00* | € 15,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|