Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalreflextaster Tastweite=500mm UC55PCV3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-15226576
Hersteller:
     wenglor sensoric
Herst.-Nr.:
     UC55PCV3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL-Verstärker
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker
Kontrasttaster

Universalreflextaster Tastweite=500mm UC55PCV3

Weitere Informationen:
Mit Zeitfunktion:
nein
Max. Schaltabstand:
500 mm
Max. Ausgangsstrom:
200 mA
Mit Reflektor:
nein
Höhe des Sensors:
94 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 8,00*
ab € 163,15*
€ 198,03*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 163,55*
€ 199,55*
Frei Haus
ab € 181,18*
€ 215,95*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 186,76*
€ 222,15*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 258,83*
€ 293,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,15*
€ 264,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,94*
€ 259,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,79*
€ 246,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,30*
€ 241,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,76*
€ 222,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.