Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzgerät BAEPSXA1W-24-038-601


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzgerät BAEPSXA1W-24-038-601
Netzgerät BAEPSXA1W-24-038-601
Artikel-Nr.:
     6012-15234205
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BAE00EN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul

Netzgerät BAEPSXA1W-24-038-601

Unsere kurzschlussfesten, einphasigen, extraschmalen Netzgeräte sind gemäß CE/TÜV zugelassen. Die Netzgeräte unterstützen eine vorausschauende Wartung im Sinne von Industrie 4.0: Die IO-Link-Schnittstelle ermöglicht die Einbindung aller Parameter in die übergreifende Anlagendiagnose. Merkmale: Hutschienenmontage, regulierbare Ausgangsspannung von 24 V, Ausgangsleistung 60 bis 480 W, IP20, HEARTBEAT® - Statusanzeige.
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
6 A
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
3,8 A
Kurzschlussfest:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
0 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,80*
€ 290,87*
Frei Haus
ab € 247,02*
€ 296,03*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 250,32*
€ 298,77*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,77*
€ 355,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,47*
€ 351,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,97*
€ 339,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,83*
€ 325,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,32*
€ 297,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.