Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-15235844 Herst.-Nr.: 8WA18227EF21 EAN/GTIN: 4011209161207 |
| |
|
| | |
| G-Sicherungseinsatz Flink 8WA1822-7EF21 G-Sicherungseinsatz DIN 41660 flink großes Ausschaltvermögen Nenn-Dauerstrom 2,5A Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Keramiksicherung | Größe: | 5x20 mm | Spannungsart: | AC | Bemessungsstrom: | 2,5 A | Bemessungsspannung: | 250 V | Auslösecharakteristik: | flink (F) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 1,33* | € 1,88* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 1,34* | € 1,90* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,32* | € 2,10* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 1,60* | € 2,27* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 1,49* | € 2,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|