Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Blinklichtelement 115V AC gn 84321067


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma KombiSIGN 70 Alarmlichtindikator 115 V Grün
Werma KombiSIGN 70 Alarmlichtindikator 115 V Grün
Artikel-Nr.:
     6012-15238940
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     843.210.67
EAN/GTIN:
     4049787012567
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte

LED-Blinklichtelement 115V AC gn 84321067

LED-Blinklichtelement aus der KombiSIGN 70 Serie Durch das blinkende Signal kann eine höhere Aufmerksamkeit erregt werden
Weitere Informationen:
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
grün
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
115 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
115 V
Betriebsspannung bei DC:
115 V
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 43,63*
€ 57,25*
Frei Haus
ab € 43,74*
€ 57,36*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,44*
€ 58,34*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,30*
€ 58,85*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 45,10*
€ 58,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
840.085.00
ab € 15,81*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
840.080.00
ab € 18,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.