Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koppelrelais 6,2mm 1W 60VDC 38.51.7.060.0050


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung (ähnlich)
Maßzeichnung (ähnlich)
Schaltbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012-15254843
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     385170600050
EAN/GTIN:
     8012823123011
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais

Koppelrelais 6,2mm 1W 60VDC 38.51.7.060.0050

Koppelrelais für DIN-Schiene mit Schraubanschlüssen, 1 Wechsler 6 A / 250 V AC, Spulenspannung 60 V DC, Kontaktmaterial AgNi, LED und EMV-Entstörung sind in der Fassung integriert
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
60 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 10,89*
€ 12,86*
10
€ 5,46*
ab € 11,248*
€ 13,298*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 11,679*
€ 13,859*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 11,74*
€ 13,92*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 11,84*
€ 14,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,859*
€ 16,49221
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,999*
€ 15,46881
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,679*
€ 13,89801
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 138,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09301
ab € 0,59*
Zubehör
Finder
09320
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.