Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaismodul 516001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaismodul 516001
Relaismodul 516001
Artikel-Nr.:
     6012-15261053
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     516001
EAN/GTIN:
     4048879024877
Suchbegriffe:
Eingangsrelais
Hilfsschütz
Industrierelais
Relaismodul

Relaismodul 516001

RM 14/24VDC Eingangsrelais IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 2 A 4 Wechsler - 22,5 mm Schraubklemme Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
2 A
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
4
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 63,82*
€ 83,70*
1
€ 5,46*
ab € 69,72*
€ 83,71*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 70,60*
€ 84,68*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 71,49*
€ 85,90*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 72,14*
€ 86,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.