Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grenztaster GC-SU1Z AH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-15262394
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6021385634
EAN/GTIN:
     4024337005107
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster

Grenztaster GC-SU1Z AH

Metallgekapselter Grenztaster der sich aufgrund seiner kompakten Bauform für fast jeden Einsatz im Bereich der Sicherheitsanwendung und Positionserfassung eignet. Der Schalter bietet diverse Montagevorteile: z. B. Schraubanschlüsse mit selbstabhebenden Klemmscheiben, unverlierbare Deckelschrauben, Schaltsystem durch Rasthalterung leicht auswechselbar.
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
36 mm
Höhe des Sensors:
33 mm
Länge des Sensors:
118,5 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Schaltfunktion verrastend:
nein
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,56*
€ 58,14*
€ 5,95*
ab € 46,55*
€ 58,17*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 47,23*
€ 59,49*
€ 5,00*
ab € 48,84*
€ 61,03*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 50,40*
€ 62,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.