Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktor-/Sensor-Verteiler M12 10M 5pol.Kab.Pur ASBV 4/LED 5-256/10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor-Verteiler, 4 x M12 (5-polig), 11145
Sensor-Aktor-Verteiler, 4 x M12 (5-polig), 11145
Artikel-Nr.:
     6012-15272131
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     11145
EAN/GTIN:
     4020841243813
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler

Aktor-/Sensor-Verteiler M12 10M 5pol.Kab.Pur ASBV 4/LED 5-256/10m

Weitere Informationen:
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
4
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
5
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:
4 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 85,38*
€ 106,66*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 83,13*
€ 106,75*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 88,82*
€ 110,26*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 118,59*
€ 145,92*
Frei Haus
ab € 128,93*
€ 154,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,26*
€ 131,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,50*
€ 130,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,03*
€ 121,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,19*
€ 119,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.