Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Ph. Sitas-Transformator Trenntransformator 4AM4342-5AN00-0EA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     6012-15275003
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM43425AN000EA0
EAN/GTIN:
     4001869902180
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo

1-Ph. Sitas-Transformator Trenntransformator 4AM4342-5AN00-0EA0

TRANSFORMATOR SITAS, PHASEN:1, PN/PN(S6)(KVA):0,315 /1,12, UPRI(V):400+/-5%, USEC(V):24, ISEC(A):13,1, F(HZ):50...60, SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0, TA/ISOKL:40 /B, IP00, ANSCHLUSS:SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS, MONTAGE:SCHRAUBEN, EN 61558-2-2, -2-6 >UL/CSA-RECOGNIZED< >STEUERTRANSFORMATOR< >SICHERHEITSTRANSFORMATOR< Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw.
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
420 V
Primärspannung 2:
400 V
Primärspannung 3:
380 V
Sekundärspannung 1:
24 V
Bemessungsscheinleistung:
315 VA
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 127,33*
€ 152,79*
Frei Haus
ab € 144,44*
€ 167,91*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 148,87*
€ 172,08*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 153,18*
€ 176,94*
Frei Haus
ab € 164,31*
€ 190,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,94*
€ 210,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,04*
€ 209,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,15*
€ 202,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,27*
€ 197,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,18*
€ 182,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.