Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalst.Blinklicht rt, 48-230V XVBL4M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signalstation mit Blinklicht, rot XVB, Fass. BA 15d, 48-230V AC, IP 65
Signalstation mit Blinklicht, rot XVB, Fass. BA 15d, 48-230V AC, IP 65
Signalstation mit Blinklicht, rot XVB, Fass. BA 15d, 48-230V AC, IP 65
Artikel-Nr.:
     6012-15280548
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBL4M4
EAN/GTIN:
     3389110844252
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte

Signalst.Blinklicht rt, 48-230V XVBL4M4

Diese Harmony XVB Signalstation wird mit 48-230VAC geliefert und hat ein rote LED mit Blinklicht. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und besteht aus einer Basiseinheit und einer beleuchteten Einheit. Diese beleuchtete Komplettleuchte ist als Beleuchtungszubehör für die Turmbeleuchtung konzipiert. Die integrierte LED bietet ein blinkendes Lichtmuster und ermöglicht eine klare Anzeige des Status Ihrer Maschinen in Anwendungen wie Automotive, Werkzeugmaschinen, Materialhandling, Verpackung, Montagestationen, Förderanlagen.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
48..230 V
Bemessungsspannung bei AC 60 Hz:
48..230 V
Spannungsart:
AC
Leistung:
7 W
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4X
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Einbau
Fassung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 71,24*
€ 86,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,16*
€ 86,57*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 73,55*
€ 89,04*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 72,96*
€ 90,55*
Frei Haus
ab € 76,47*
€ 96,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,29*
€ 100,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,29*
€ 96,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.