Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen Alu/sw 2fach 10132084


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Berker 10132084 Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium
Berker 10132084 Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium
Artikel-Nr.:
     6012-15304261
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10132084
EAN/GTIN:
     4011334392385
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen

Rahmen Alu/sw 2fach 10132084

Rahmen 3fach Serie R.Classic Alu/schwarz. Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 223,2 mm. Für Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 3-fach. Material: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
3
Anzahl der Einheiten vertikal:
3
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 66,04*
€ 79,17*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 70,05*
€ 80,97*
1
€ 5,00*
ab € 66,32*
€ 85,57*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 68,35*
€ 87,83*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 71,06*
€ 90,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,37*
€ 101,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,93*
€ 97,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.