Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-15304739 Herst.-Nr.: 543300 EAN/GTIN: 4010337774273 |
| |
|
| | |
| Funk Schalt-/Tastaktor REG 1fach 543300 eNet Funk Schalt- bzw. Tastaktor 1fach - Der eNet Funk Schalt- bzw. Funk Tastaktor empfängt über eine Datenleitung vom eNet Funk Empfangsmodul oder eNet Server Telegramme zum Schalten von Beleuchtungen. - Betriebsarten: Schaltaktor oder Tastaktor. - Statusrückmeldung an eNet Funksender. - Szenenbetrieb. - Betriebsart Tasten: Relaiskontakt bleibt so lange geschlossen wie Telegramme empfangen werden (max. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | ja | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | eNet | Montageart: | REG | Breite in Teilungseinheiten: | 2 | Vor Ort-/Handbedienung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 73,74* | € 93,90* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 73,79* | € 93,97* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 75,98* | € 96,81* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 77,94* | € 99,36* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 79,65* | € 101,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|