Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder 1,1 m anthrazit samt 85341126


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bewegungsmelder 1,1 m anthrazit samt 85341126
Bewegungsmelder 1,1 m anthrazit samt 85341126
Artikel-Nr.:
     6012-15317952
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     85341126
EAN/GTIN:
     4011334382614
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder

Bewegungsmelder 1,1 m anthrazit samt 85341126

Bewegungsmelder 1,1 m Q.1/Q.3 anthrazit, samt. Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Unterputz
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
ja
Vernetzbar:
ja
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Montagehöhe:
1,1 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
8 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 53,16*
€ 67,76*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,15*
€ 68,84*
€ 5,00*
ab € 54,16*
€ 68,85*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 55,33*
€ 70,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 55,80*
€ 70,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.