Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingangsmodul 24VDC 16Rückmeld. D 940/24 EM RÜ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eingangsmodul 24VDC 16Rückmeld. D 940/24 EM RÜ
Eingangsmodul 24VDC 16Rückmeld. D 940/24 EM RÜ
Artikel-Nr.:
     6012-15376740
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00285917
EAN/GTIN:
     4010105285918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EIB-Analogeingang
KNX-Analogeingang
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang

Eingangsmodul 24VDC 16Rückmeld. D 940/24 EM RÜ

Eingangsmodul 24 V DC 16 Rückmeldungen zum Aufrasten auf DIN-Tragschiene, mit 16 Eingängen für 24 V DC, davon 16 Eingänge mit Rückmeldung, zum Anschluss von max. 16 Tastern, Anschluss von max. 4 Schaltern anstatt Tastern zulässig, inkl. Verbindungskabel 30 cm, 72 mm breit (4 TE)
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
PHC
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 141,11*
€ 172,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 142,44*
€ 174,09*
Frei Haus
ab € 150,46*
€ 185,27*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 157,29*
€ 191,45*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 157,52*
€ 191,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,64*
€ 228,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,39*
€ 226,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,01*
€ 216,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,49*
€ 211,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,52*
€ 187,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.