| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-15380575 Herst.-Nr.: 2CDG110028R0011 EAN/GTIN: 4016779654234 |
| |
|
| | |
| SMI-Jalousieaktor JA/S4.SMI.1M Steuert digital 4 unabhängige Gruppen mit jeweils bis zu 4 SMI-Rollladen- bzw. Jalousieantrieben über ABB i-bus®. Funktionen: Auf/Ab, Lamellenverstellung/Stopp, Fahren in Position, Sonnenschutz- und Heizen/Kühlen-Automatik, Statusmeldungen zu Antrieb und Behang. Manuelle Bedienung direkt am Gerät auch ohne EIB/KNX-Spannung möglich. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | REG | Breite in Teilungseinheiten: | 4 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 235,66* | € 279,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 242,87* | € 288,25* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 244,54* | € 288,80* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 245,47* | € 290,94* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 258,87* | € 305,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|