| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-15467506 Herst.-Nr.: 81206280 EAN/GTIN: 4251433999539 |
| |
|
| | |
| Reduzierring eds/sw 81206280 Reduzierring D 145 mm, für Leuchtenausschnittsmaß 68 mm, schwarz. Reduzierring mit Innenloch 68 mm. Durchmesser: 145 mm. Die letztendliche Einbautiefe richtet sich nach der eingebauten Leuchte. Einbautiefe ohne Leuchte: 35 mm. Maximale Deckenstärke: 24 mm, Höhe: 1,5 mm. Verwendbar für bauseits vorliegende Öffnung von 130 mm. Material: Stahl, . Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 19,53* | € 19,53* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,88* | € 23,69* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 17,08* | € 23,96* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 17,46* | € 24,50* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 19,39* | € 27,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|