Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstecker 2123


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachstecker 2123
Flachstecker 2123
Artikel-Nr.:
     6012-15856847
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     2123
EAN/GTIN:
     4012078444668
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
klauke flachkabelschuh

Flachstecker 2123

Flachstecker nicht-isoliert, 2,8x0,8 mm, Bohrungs-d: 3,1 mm, CuZn verzinnt. Maße im Steckbereich nach DIN 46244. Verzinnt. Werkstoff CuZn (Messing).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Mit Rastnase:
nein
Mit Abgriff:
nein
Steckerabmessungen:
flach 2,8x0,8 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Isolation:
nicht isoliert
Farbe der Isolation:
sonstige
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
verzinnt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0405*
€ 0,0585*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0411*
€ 0,0587*
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,04086*
€ 0,05876*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0427*
€ 0,061*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0466*
€ 0,0662*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0662*
€ 0,07878
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0623*
€ 0,07414
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.