Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptleitungsabzweigklemme blau HLAK 35-1/2M2 BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptleitungsabzweigklemme blau HLAK 35-1/2M2 BL
Hauptleitungsabzweigklemme blau HLAK 35-1/2M2 BL
Artikel-Nr.:
     6012-15861011
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     2080142
EAN/GTIN:
     4025221400732
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme

Hauptleitungsabzweigklemme blau HLAK 35-1/2M2 BL

Weitere Informationen:
Polzahl:
1
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Berührungssicher:
ja
Höhe:
42,6 mm
Breite:
23,2 mm
Tiefe:
55 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 3,18*
€ 4,42*
4 Tage
26
5
€ 4,95*
ab € 3,23*
€ 4,50*
1 Tag
10
1
€ 4,98*
ab € 3,21*
€ 4,69*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 3,51*
€ 4,88*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 3,80*
€ 5,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.