Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connectivity Netzverteiler AT29321


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Connectivity Netzverteiler AT29321
Artikel-Nr.:
     6012-15895510
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     AT29321
EAN/GTIN:
     8712259375298
Suchbegriffe:
Kabelaufteiladapter
Kabelaufteiler

Connectivity Netzverteiler AT29321

Netzverteiler NVt, 192 Fasern, CSS, 48 Ausgänge, Loop, IP65 (AT29321). Schutzrate: IP65
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standverteiler
Mit Anschlussleisten:
nein
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
110-kompatibel:
nein
LSA:
nein
Werkstoff:
Stahlblech
Schutzart (IP):
IP65
Farbe:
grau
Höhe:
1170 mm
Breite:
500 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.029,13*
€ 1.046,04*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.039,69*
€ 1.056,57*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.061,62*
€ 1.078,49*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.056,57*
€ 1.257,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.055,39*
€ 1.255,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.050,28*
€ 1.249,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.046,18*
€ 1.244,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.039,69*
€ 1.237,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.