Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder-Gehäuse HDC 10B ABU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckverbinder-Gehäuse HDC 10B ABU
Steckverbinder-Gehäuse HDC 10B ABU
Artikel-Nr.:
     6012-15900026
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1205000000
EAN/GTIN:
     4008190872960
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
weidmüller anbaugehäuse

Steckverbinder-Gehäuse HDC 10B ABU

Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.
Weitere Informationen:
Breite:
55 mm
Höhe:
29,3 mm
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Adapterplatte:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,02*
€ 8,45*
€ 5,00*
ab € 6,69*
€ 9,41*
2 Tage
9
€ 6,40*
ab € 6,94*
€ 9,76*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7,15*
€ 10,06*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,58*
€ 10,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
0930 010 0301
ab € 22,99*
Ähnlich
Walther-Werke
714110
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.