Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckschild 4x12 neutral TM-I 12 MC NE WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsteckschild 4x12 neutral TM-I 12 MC NE WS
Einsteckschild 4x12 neutral TM-I 12 MC NE WS
Artikel-Nr.:
     6012-15900648
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1718411044
EAN/GTIN:
     4008190348977
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Einsteckschild 4x12 neutral TM-I 12 MC NE WS

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
12 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2240
320
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,08114*
€ 0,11694*
22 Tage
nicht lagernd
320
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0817*
€ 0,1179*
320
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,08192*
€ 0,11822*
Lager 6012
320
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,08452*
€ 0,12172*
18 Tage
unbekannt
320
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0878*
€ 0,1257*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 320 Stück
€ 0,12172*
€ 0,14485
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,11372*
€ 0,13533
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,10862*
€ 0,12926
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,08452*
€ 0,10058
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 320 Stück
Mindestbestellmenge: 320 Stück ( entspricht € 38,9504* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.