Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste MK 3/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmleiste MK 3/12
Klemmleiste MK 3/12
Artikel-Nr.:
     6012-15900865
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0243520000
EAN/GTIN:
     4008190072834

Klemmleiste MK 3/12

Klemmenleiste zum direkten Verschrauben auf dem Gehäuseboden.
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1,5..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
96
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 4,47*
€ 7,83*
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,83009*
€ 7,98009*
23 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,91*
€ 8,07*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,1665*
€ 8,3165*
Lager 6012
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,4695*
€ 8,5995*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,5995*
€ 10,23341
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,2695*
€ 9,84071
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,4695*
€ 8,88871
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 171,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.