Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endwinkel EW 15/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Endwinkel EW 15/2
Endwinkel EW 15/2
Artikel-Nr.:
     6012-15900891
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1071900000
EAN/GTIN:
     4008190462949
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen Endhalter
Reihenklemmen Endhalterung

Endwinkel EW 15/2

Der Endwinkel garantiert einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene und verhindert ein Verrutschen. Der Endwinkel verfügt über Markierungsmöglichkeiten für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme von Prüfsteckern.
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Montageart:
Hutschiene TH15
Ausführung der Verriegelung:
schraubbar
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
8 mm
Höhe:
27 mm
Tiefe:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 1,1412*
€ 1,4812*
25 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,1432*
€ 1,4832*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,1752*
€ 1,5152*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,2155*
€ 1,5755*
16 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,2184*
€ 1,5784*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,5152*
€ 1,80309
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4352*
€ 1,70789
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,1752*
€ 1,39849
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 75,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.