Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 35,0 qmm, grau 785-601


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 785-601 Anschlussblock 2P Grau
Wago 785-601 Anschlussblock 2P Grau
Wago 785-601 Anschlussblock 2P Grau
Artikel-Nr.:
     6012-15901089
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     785-601
EAN/GTIN:
     4045454400576
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Durchgangsklemme 35,0 qmm, grau 785-601

2-Leiter-Durchgangsklemme
35 mm²
mit integrierter Abschlussplatte
seitliche und mittige Beschriftung
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
CAGE CLAMP®
35,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6..35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
6..35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6..35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6..35 mm²
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
15
€ 5,90*
ab € 6,1942*
€ 7,9442*
22 Tage
nicht lagernd
15
€ 4,95*
ab € 6,27*
€ 8,04*
1
€ 5,00*
ab € 6,02*
€ 8,47*
1 Tag
14
1
€ 5,90*
ab € 6,03*
€ 8,48*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 6,82*
€ 9,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,54*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,0062*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00621*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,0062*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,02541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0214*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 1,768*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 0,434*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.