Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste kodierbar, 1p. gr 769-101/022-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 769-101/022-000 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Wago 769-101/022-000 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Artikel-Nr.:
     6012-15901700
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-101/022-000
EAN/GTIN:
     4044918840088
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Doppelstockklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen

Federleiste kodierbar, 1p. gr 769-101/022-000

1-Leiter Federleiste, abgewinkelt
CAGE CLAMP®
4 mm²
Rastermaß 5 mm
1-polig
Kodiernase
4,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,68*
€ 0,82*
22 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,70*
€ 0,84*
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7249*
€ 0,8649*
Lager 6012
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,75425*
€ 0,90425*
16 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7582*
€ 0,9171*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,90425*
€ 1,07606
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75425*
€ 0,89756
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 180,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-410
ab € 0,20371*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-012
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-002
ab € 33,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.