Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenklemme m.gedrehter Diode 57.404.8255.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-15901719
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     57.404.8255.5
EAN/GTIN:
     4015573575523
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen wieland
reihenklemmen

Etagenklemme m.gedrehter Diode 57.404.8255.5

Funktionsklemme mit Diodenschaltung und Schraubanschluss für Montage auf TS 35 und TS 32, Nennquerschnitt 4 mm², Baubreite 6 mm, Far be rot
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..4 mm²
Bemessungsstrom In:
1 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,8532*
€ 3,3332*
100
Frei Haus
ab € 3,4396*
€ 4,0296*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 3,4939*
€ 4,0639*
13 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 3,5373*
€ 4,3316*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 3,8436*
€ 4,4636*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,0639*
€ 4,83604
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,0339*
€ 4,80034
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,8839*
€ 4,62184
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,7739*
€ 4,49094
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,4939*
€ 4,15774
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 406,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
98.370.1000.0
ab € 11,87*
Zubehör
Wieland
98.300.0000.0
ab € 7,05*
Zubehör
Wieland
Z7.256.4627.0
ab € 11,73*
Zubehör
Wieland
Z7.271.3027.0
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.