Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel B=2,2mm gr D-UT 2,5/4-TWIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abschlussdeckel B=2,2mm gr D-UT 2,5/4-TWIN
Abschlussdeckel B=2,2mm gr D-UT 2,5/4-TWIN
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-15902295
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3047141
EAN/GTIN:
     4017918956622
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact

Abschlussdeckel B=2,2mm gr D-UT 2,5/4-TWIN

Abschlussdeckel, Länge: 56,8 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 39,8 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2,2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,2946*
€ 0,3946*
41 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,32593*
€ 0,43593*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,33*
€ 0,44*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,34398*
€ 0,45398*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,79*
€ 1,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3046362
ab € 1,6888*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.