Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brücke FB 10- GSK/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brücke FB 10- GSK/S
Brücke FB 10- GSK/S
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-15903103
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0305174
EAN/GTIN:
     4017918000769
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Schraubbrücke
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke

Brücke FB 10- GSK/S

Feste Brücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
43 A
Bemessungsspannung:
500 V
Isoliert:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
8,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 1,2975*
€ 1,4875*
10
€ 5,00*
ab € 1,161*
€ 1,631*
30 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,17*
€ 1,64*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,20147*
€ 1,68147*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,315*
€ 1,845*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,845*
€ 2,19555
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,795*
€ 2,13605
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,635*
€ 1,94565
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,505*
€ 1,79095
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,315*
€ 1,56485
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1205985
ab € 31,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.