Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegebrücke EB 2-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einlegebrücke EB 2-25
Einlegebrücke EB 2-25
Artikel-Nr.:
     6012-15903195
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0207159
EAN/GTIN:
     4017918098933
Suchbegriffe:
Einlegebrücke
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke

Einlegebrücke EB 2-25

Einlegebrücke, Rastermaß: 25 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Isoliert:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
25 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,351*
€ 4,391*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,3724*
€ 4,4024*
12 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,3381*
€ 4,4278*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,4234*
€ 4,4734*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,473*
€ 4,523*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,523*
€ 5,38237
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,453*
€ 5,29907
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,133*
€ 4,91827
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,013*
€ 4,77547
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,923*
€ 4,66837
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,473*
€ 4,13287
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.