Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse AI 1,5 - 8 BK-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse AI 1,5 - 8 BK-B
Aderendhülse AI 1,5 - 8 BK-B
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-15904680
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3201398
EAN/GTIN:
     4017918094898
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen
Bezeichnungsmaterial

Aderendhülse AI 1,5 - 8 BK-B

Aderendhülse, Hülsenlänge: 8 mm, Länge: 14 mm, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1,5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,45*
ab € 0,0113*
€ 0,0174*
19 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,0116*
€ 0,018*
1000
€ 5,00*
ab € 0,01179*
€ 0,01819*
1000
€ 5,95*
ab € 0,01184*
€ 0,01844*
Lager 6012
1000
€ 3,90*
ab € 0,01336*
€ 0,02056*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,02056*
€ 0,02447
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,01836*
€ 0,02185
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,01796*
€ 0,02137
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,01476*
€ 0,01756
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,01446*
€ 0,01721
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,01336*
€ 0,0159
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 20,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.