Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder WQV 70N/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-15906751
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9531290000
EAN/GTIN:
     4008190351243
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder weidmüller

Querverbinder WQV 70N/4

Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
192 A
Isoliert:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
20,5 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge, steckbrücke 4 polig
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6012
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,706*
€ 12,496*
11 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,8836*
€ 12,5536*
2 Tage
20
5
pro Stück
€ 6,40*
ab € 9,36688*
€ 12,57688*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,36*
€ 12,58*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 9,342*
€ 12,592*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,496*
€ 14,87024
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,506*
€ 13,69214
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,676*
€ 12,70444
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,706*
€ 11,55014
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 62,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.