Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtenklemme 2x1,0-2,5mmq weiss 224-112


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 224-112 Anschlussblock 1P Weiß
Wago 224-112 Anschlussblock 1P Weiß
Wago 224-112 Anschlussblock 1P Weiß
Wago 224-112 Anschlussblock 1P Weiß
Artikel-Nr.:
     6012-15907632
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     224-112
EAN/GTIN:
     4044918583596
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen

Leuchtenklemme 2x1,0-2,5mmq weiss 224-112

2-Leiter-Leuchtenklemme
Drücker Leuchtenseite
Leuchtenseite: für alle Leiterarten
Inst.-Seite: für eindrähtige Leiter
Serie 224
max. 2,5 mm²
Umgebungstemperatur max. 60°C
2,50 mm²
weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,13977*
€ 0,17777*
2 Tage
45100
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,14045*
€ 0,17845*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,14239*
€ 0,18139*
1 Tag
20300
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,142*
€ 0,182*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,1762*
€ 0,2162*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2162*
€ 0,25728
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2062*
€ 0,24538
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1962*
€ 0,23348
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1762*
€ 0,20968
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raytech
PASCAL6MP
ab € 76,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.