Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste 2x0,5-1,5mmq weiss 272-103


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-15907697
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     272-103
EAN/GTIN:
     4044918396479
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Klemmleiste 2x0,5-1,5mmq weiss 272-103

Netzanschlussklemme
ohne Drücker
ohne Rastfüße
ohne PE-Kontakt
3-polig
2,50 mm²
weiß
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen:
12
Nennquerschnitt:
0,5..2,5 mm²
Mit Betätigungshebeln:
nein
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
18 A
Geeignet für Massivleiter:
ja
Geeignet für flexible Leiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,6066*
€ 0,7585*
500
Frei Haus
ab € 0,619*
€ 0,759*
Lager 6012
500
Frei Haus
ab € 0,62506*
€ 0,77506*
19 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,6311*
€ 0,7811*
18 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 0,6601*
€ 0,8101*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,77506*
€ 0,92232
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62506*
€ 0,74382
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 387,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.