Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdosenklemme dgr 8x0,6-0,8mm 243-208


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012-15907769
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     243-208
EAN/GTIN:
     4044918502634
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Verbindungsdosenklemme dgr 8x0,6-0,8mm 243-208

MICRO-Verbindungsdosenklemme
für eindrähtige Leiter
Ø max. 0,8 mm
8 Leiter
Gehäusefarbe dunkelgrau
Deckelfarbe lichtgrau
Umgebungstemperatur max. 60°C
dunkelgrau
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen:
8
Kabeldurchmesser:
0,6..0,8 mm
Mit Betätigungshebeln:
nein
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Nennspannung:
100 V
Nennstrom:
6 A
Geeignet für Massivleiter:
ja
Geeignet für flexible Leiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1350
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,1921*
€ 0,2521*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,19469*
€ 0,25469*
4 Tage
100
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2032*
€ 0,2632*
1 Tag
2000
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,2033*
€ 0,2633*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,2302*
€ 0,3002*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3002*
€ 0,35724
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2802*
€ 0,33344
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2602*
€ 0,30964
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2302*
€ 0,27394
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 15,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
243-112
ab € 0,196*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.