Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspeiseklemme 0,08-2,5mmq grün 280-564/281-483


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 280-564/281-483 Anschlussblock 2P Grau
Wago 280-564/281-483 Anschlussblock 2P Grau
Artikel-Nr.:
     6012-15907967
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-564/281-483
EAN/GTIN:
     4045454365707
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme

Einspeiseklemme 0,08-2,5mmq grün 280-564/281-483

3-Leiter-Initiatoreneinspeiseklemme
LED grün
für PNP-(plus-)schaltende Initiatoren
Einspeisung auf der Initiatorenseite
mit farbig bedruckten Leitereinführungen
2,5 mm²
CAGE CLAMP®
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
20 A
Bemessungsspannung:
24 V
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Etagen intern gebrückt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,095*
€ 5,475*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,218*
€ 5,628*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,25*
€ 5,67*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,3733*
€ 5,7283*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 3,88*
€ 5,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,628*
€ 6,69732
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,308*
€ 6,31652
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,868*
€ 5,79292
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,218*
€ 5,01942
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 56,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-170
ab € 1,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,77*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00621*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,02541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0213*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.