Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckereinsatz 72.310.0653.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-15908678
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     72.310.0653.0
EAN/GTIN:
     4015573227231
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder

Steckereinsatz 72.310.0653.0

Steckereinsatz revos basic, 6-polig, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 690V, mit verzinnten Kontakten
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
4
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40..120 °C
Betriebstemperatur:
-40..120 °C
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 6,83*
€ 8,69*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 7,6244*
€ 9,5944*
10
€ 5,00*
ab € 8,639*
€ 10,769*
10
€ 5,95*
ab € 8,77013*
€ 10,88013*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 9,002*
€ 11,042*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,042*
€ 13,13998
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,302*
€ 12,25938
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,002*
€ 10,71238
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 110,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.