Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 57.535.1155.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-15908703
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     57.535.1155.0
EAN/GTIN:
     4015573570788
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen wieland
reihenklemmen

Durchgangsklemme 57.535.1155.0

Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35/ TS 32,Nennquerschnitt: 35 mm², Baubreite: 16 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
16..35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
16..35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16..50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
16..50 mm²
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 2,708*
€ 3,548*
20
€ 5,00*
ab € 3,277*
€ 4,237*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 3,376*
€ 4,356*
17 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 3,5736*
€ 4,6136*
12 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 3,78638*
€ 4,88638*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,356*
€ 5,18364
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,106*
€ 4,88614
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,376*
€ 4,01744
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 87,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
07.311.8855.6
ab € 1,4895*
Zubehör
Wieland
98.370.1000.0
ab € 11,7201*
Zubehör
Wieland
98.300.0000.0
ab € 6,9045*
Zubehör
Wieland
Z7.285.4327.0
ab € 3,7783*
Zubehör
Wieland
Z7.285.4427.0
ab € 5,4652*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.