| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-15908721 Herst.-Nr.: 93.932.6353.0 EAN/GTIN: 4015573244245 |
| |
|
| | |
| Steckerteil 93.932.6353.0 Steckerteile, 3-polig, komplett unmontiert, mit Zugentlastung, jedoch ohne Verriegelung, Farbe: schwarz, Type: ST 18/3S2 ZE SW RD Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stecker | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstrom: | 16 A | Polzahl: | 3 | Anschlussart: | Schraubanschluss | Kabeldurchmesser: | 8,3 mm | Anzahl der Anschlüsse je Pol: | 1 | Pol-Kennzeichnung: | L, N, PE | Mechanische Codierung: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 2,62* | € 3,85* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,6342* | € 3,8742* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 2,97* | € 4,38* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 3,1767* | € 4,6867* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 3,406* | € 5,026* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|