Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAE Einfachschelle SAS 28 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DAE Einfachschelle SAS 28 D
DAE Einfachschelle SAS 28 D
Artikel-Nr.:
     6012-15910567
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1300027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen

DAE Einfachschelle SAS 28 D

SAS 28 D
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
28 mm
Durchmesser:
27..28 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
zweilappig
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lüftungsschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8879*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,1279*
€ 1,3422
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1079*
€ 1,3184
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0779*
€ 1,2827
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0579*
€ 1,2589
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,8879*
€ 1,0566
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.