Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAE Einfachschelle SAS 55 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DAE Einfachschelle SAS 55 D
DAE Einfachschelle SAS 55 D
Artikel-Nr.:
     6012-15910576
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1300234
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen

DAE Einfachschelle SAS 55 D

SAS 55 D
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
55 mm
Durchmesser:
47..55 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
zweilappig
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lüftungsschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8125*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,4325*
€ 2,89468
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,3825*
€ 2,83518
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2625*
€ 2,69238
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,2025*
€ 2,62098
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,1525*
€ 2,56148
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,8125*
€ 2,15688
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.