Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAE Bügelschelle B 34 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DAE Bügelschelle B 34 D
DAE Bügelschelle B 34 D
Artikel-Nr.:
     6012-15910585
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1300050
EAN/GTIN:
     k.A.

DAE Bügelschelle B 34 D

B 34 D
Weitere Informationen:
Spannbereich:
23..31 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Montageart:
Profilschiene
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,0858*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,5758*
€ 3,0652
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,5658*
€ 3,0533
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,4058*
€ 2,8629
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,3358*
€ 2,7796
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,0858*
€ 2,4821
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.