Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangstrichter RTL 110.200 E3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abgangstrichter RTL 110.200 E3
Abgangstrichter RTL 110.200 E3
Artikel-Nr.:
     6012-15911853
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RTL 110.200 E3
EAN/GTIN:
     4013339040988
Suchbegriffe:
Abgangstrichter

Abgangstrichter RTL 110.200 E3

Abgang längs zur Kabelrinne
Weitere Informationen:
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
200 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
200 mm
Höhe der Seitenwand:
110 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 586,25*
€ 695,38*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 588,31*
€ 695,96*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 589,48*
€ 702,19*
€ 5,95*
ab € 684,48*
€ 805,43*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,19*
€ 835,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 695,88*
€ 828,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,92*
€ 765,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,49*
€ 732,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,48*
€ 701,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.