Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlerschiene 2930/2 SO


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zahlerschiene 2930/2 SO
Zahlerschiene 2930/2 SO
Artikel-Nr.:
     6012-15913201
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2930/2 SO
EAN/GTIN:
     4013339033409
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene niedax
c-profilschiene

Zahlerschiene 2930/2 SO

Zählerschiene Modell 2930, C-Profil, ungelocht, zur Herstellung von Zählerkreuzen und zur Befestigung leichter Geräte. Abmessungen (ca. Maße) H x B x t : 8 x 15 x 0,9 mm Schlitzweite : 5,4 mm Lieferlänge L : 2000 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
8 mm
Schlitzbreite:
5,4 mm
Materialstärke:
0,9 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 5,9664*
€ 7,4564*
25
€ 18,00*
ab € 8,02208*
€ 9,88208*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,5016*
€ 10,5116*
25
Frei Haus
ab € 10,5908*
€ 10,5908*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 7,4564*
€ 8,87312
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,9664*
€ 7,10002
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 2,9832* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 186,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.