Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerschiene 2971/2 FO


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-15913238
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2971/2 FO
EAN/GTIN:
     4013339038602
Suchbegriffe:
Ankerschiene
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene niedax

Ankerschiene 2971/2 FO

Anker-/Profilschiene Modell 2971, C-Profil ähnlich DIN EN 60715, ungelocht jedoch mit beidseitig mittiger Tauchlochung zu den Profilenden. Passende Bügelschellen (B... und BK...). Abmessungen (ca. Maße) H x B x t : 15 x 30 x 2 mm Schlitzweite : 16 mm Tauchlochung : Ø 9 mm Abstand zum Profilende : 15 mm Lieferlänge L : 2000 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
15 mm
Schlitzbreite:
16 mm
Materialstärke:
2 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,6046*
€ 20,6346*
10
€ 18,00*
ab € 25,87022*
€ 31,59022*
10
Frei Haus
ab € 28,94*
€ 35,36*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 29,439*
€ 35,709*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 35,709*
€ 42,49371
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,149*
€ 41,82731
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,439*
€ 35,03241
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 14,7195* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 357,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.