Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerschiene 2985/2 FO


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ankerschiene 2985/2 FO
Ankerschiene 2985/2 FO
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-15913356
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2985/2 FO
EAN/GTIN:
     4013339043200
Suchbegriffe:
Ankerschiene
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene niedax

Ankerschiene 2985/2 FO

Anker-/Profilschiene Modell 2985, C-Profil mit schräg zulaufenden Seiten, ungelocht jedoch mit beidseitig mittiger Tauchlochung zu den Profilenden. Passende Bügelschellen (BU... und BUK...). Abmessungen (ca. Maße) H x t : 20 x 2 mm B auf B1 : 44 auf 38 mm Schlitzweite : 18 mm Tauchlochung : Ø 9 mm Abstand zum Profilende : 15 mm Lieferlänge L : 2000 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
20 mm
Schlitzbreite:
18 mm
Materialstärke:
2 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 222,95*
€ 270,83*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 224,78*
€ 271,43*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 226,00*
€ 273,49*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 243,986*
€ 294,996*
€ 18,00*
ab € 282,9656*
€ 335,9356*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 273,49*
€ 325,4531
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 268,96*
€ 320,0624
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 264,70*
€ 314,993
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 252,43*
€ 300,3917
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 226,00*
€ 268,94
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 22,60* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.